| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001009631 Herst.-Nr.: T467001 EAN/GTIN: 8014140486039 |
| |
|
| | |
| WC-PaketBeinhaltet folgende Produkte:Wandtiefspül-WCSerie: Ideal Standard i.life AHersteller: Ideal StandardWandhängendMaterial: Keramik (Kristallporzellan)TiefspülerSpülrandtyp: RandlosAußenmaße (BxTxH): 360x540x330 mmNorm: DIN EN 33 · DIN EN 9Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Art des Sitzes hart· Erhöhte Toilette Nein· Glanzgrad glänzend· Mit Absenkautomatik Ja· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Schnellwechsel-Sitz Ja· Mit Toilettensitz Ja· Mit verdecktem Siphon Ja· Mittenabstand Wandbefestigung 180· Montageart modellgebunden Ja· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Position Abfluss sonstige· Spülform tief· Spülrandlos Ja· Spülvolumen 4,5l· Typ Wand· Verdeckte Befestigung Nein· Wasseranschluss hinten Ja· Werkstoff Keramik |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, toilettenbecken tiefspüler, klosett, wc becken wandhängend, 010153314801, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 156,25* | € 192,00* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 152,92* | € 193,4982* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 193,27* | € 235,62* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,30* | € 236,55* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 342,18* | € 409,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|