|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-176001007517 Herst.-Nr.: XB007704949 EAN/GTIN: 4053424985039 |
| |
|
|  |  |
 | wandhängend · bestehend aus: Spiegelschrank BETTER: 1010 x 148 x 760 mm · mit LED Randlichtfeld oben · 1 Schalter-Steckdoseneinheit innen · Möbelwaschtisch ME by Starck: 1030 x 490 mm · mit Überlauf und Hahnlochbank · 1 Hahnloch durchgestochen · Waschtischunterbau XBase: 1000 x 475 x 552 mm · 2 Schubkästen · oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze Weitere Informationen:  |  | Breite: | 1030 mm | Marke: | DURAVIT |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, Badmöbel-Set, Badmöbelset, Badezimmer Spiegel, Badspiegel, Spiegel-Schrank, Spiegelschrank, badmöbel konsolenunterschrank, 013440387102 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.353,55* | € 1.512,27* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.513,39* | € 1.687,05* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 1.474,04* | € 1.687,057* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.524,41* | € 1.694,61* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|