Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Deckenabhängung d= 2,5cm hgrau Perlglim tiefmatt 1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004694
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     900.34.00460 AY
EAN/GTIN:
     4014885607670
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Deckenabhängung Duschstange
Deckenabhängung Duschvorhangstange
Duschvorhangstangendeckenabhängung
deckenabhängung duschstange
Rosette Ø 70 mm · kann an der Rosette bauseits bis auf 200 mm gekürzt werden · Befestigung mit Rosette an der Decke · inklusive korrosionsfreiem Befestigungsmaterial · zusätzliche Abdichtung der Bohrpunkte mittels Dichtelement möglich (im Lieferumfang enthalten)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 25mm· Durchmesser Rohr 25mm· Einstellbar Ja· Form gerade· Länge (1) 200mm· Oberflächenschutz sonstige· Werkstoff rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Deckenabhängung
Weitere Suchbegriffe: 01303841860205, Deckenabhängung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 123,85*
€ 156,19*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,27*
€ 156,77*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,77*
€ 186,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,67*
€ 180,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 151,66*
€ 180,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,54*
€ 177,95
pro Stück
ab 9 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,13*
€ 172,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,27*
€ 147,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.