Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Papierhandtuchspender SYSTEM 900 Edelstahl hellgrau Perlglimmer tiefmatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176001004664
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     900.06.00960 AY
EAN/GTIN:
     4014885628705
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
zur Aufnahme handelsüblicher Papierhandtücher verschiedener Falzungen in der Breite von 235-250 mm und gefalteter Länge von 80-110 mm (HEWI empfiehlt Papierhandtücher mit Z-Falz) · Füllmenge ca. 300-450 Papierhandtücher · seitliche Füllstandsanzeige · zur Wandmontage · Schutz gegen Missbrauch durch Verriegelung · 260 mm breit · 350 mm hoch und 140 mm tief · pulverbeschichtetWeitere technische Eigenschaften:· Elektronisch Nein· Farbe (1) grau· Geeignet für Trockentuch· Geeignet für Wandmontage Ja· Höhe (1) 350mm· Mit Befestigungsmaterial Nein· Tiefe (1) 140mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Papierhandtuchspender
Weitere Suchbegriffe: handtuchspender hewi grau, handtuchspender, handtuchspender hewi, 013038420402
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,15*
€ 344,18*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,71*
€ 345,49*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,49*
€ 411,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,94*
€ 406,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 341,93*
€ 406,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,17*
€ 394,09
pro Stück
ab 9 Stück
€ 331,16*
€ 394,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 318,94*
€ 379,54
pro Stück
ab 30 Stück
€ 318,93*
€ 379,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,71*
€ 339,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.