| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001004068 Herst.-Nr.: 801.51.110 24 EAN/GTIN: 4014885398226 |
| | |
|
| | |
| Konstruktion aus Stangen · Sitz- und Rückenelementen · zum Einhängen in Duschhandläufe und Haltegriffe Ø 33 mm · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern · 450 mm breit · 472 mm hoch und 500 mm tief · Mittelachse-Sitzoberkante 375 mm · belastbar bis max. 150 kg · Sitzfläche 354 mm tief · Sitzelemente 60 mm breit · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Armlehne Nein· Armlehnen Nein· Gesamtbreite 448mm· Gesamthöhe 472mm· Hilfsstütze Nein· Hochklappbar Nein· Material Sitz Kunststoff· Mit Rückenlehne Ja· Qualitätsklasse Material Sitz Polyamid mit Stahlkern· Sitzbreite 448mm· Sitzhöhe 375mm· Sitztiefe 354mm· Unter Belastung verschiebbar Ja Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Duschsitz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dusch-einhängesitz, 013037903740, Einhängesitz, Klappsitz, Sitz, Sitzbank, Sitzelement |
| | |
| |