| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176001003545 Herst.-Nr.: 801.50.310 72 EAN/GTIN: 4014884993989 |
| | |
|
| | |
| zwei parallele · übereinander angeordnete · durch einen Verbindungsbogen zusammengefügte Stangen · belastbar nach DIN 18040 bis 100 kg · mit durchgehendem · korrosionsgeschütztem Stahlkern und Wandplatte aus Polyamid mit integriertem Stahlkern · verdecktes · korrosionsfreies und geprüftes HEWI Befestigungsmaterial für unterschiedliche Wandaufbauten (bitte separat bestellen) · 78 mm breit und 259 mm hoch · aus PolyamidWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe sonstige· Antibakterielle Behandlung Nein· Armlehne Nein· Auslösung für Notruf ohne· Auslösung für WC-Spülung ohne· Ausrichtung links/rechts· Bedienung links/rechts· Gesamtlänge 700mm· Grundfarbe grün· Hochklappbar Nein· Kennzeichen Nein· Material Wandbefestigung rostfreier Stahl· Mit Befestigungspunkten für Zubehör Nein· Mit Bodenstativ Nein· Mit Rollenhalter Nein· Mit Stützbein Nein· Oberflächenbehandlung unbehandelt· Oberflächenschutz unbehandelt· Verdeckte Befestigung Ja· Wegdrehbar Nein· Werkstoff Kunststoff· Werkstoffgüte Polyamid mit Stahlkern· Max. statische Belastung 100kg Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Stützgriff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappwandgriff, Stützklappgriff, Wandklappgriff, Wandstützgriff, hewi stützklappgriff grün, boden wand stützgriff, hewi boden wand stützgriff, 01303790010372, Griff, Sicherheitsgriff, Stützgriff |
| | |
| |