| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000699746 Herst.-Nr.: M25000 EAN/GTIN: 4250621313157 |
| | |
|
| | |
| aus Edelstahl mit angeformten VerbindungsflanschenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Flansch· Anschluss 2 (1): Flansch· Anschluss 3 (1): Flansch· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· LPCB-Prüfung: Nein· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3 Zoll (80)· Nenndurchmesser Anschluss 2: 3 Zoll (80)· Nenndurchmesser Anschluss 3: 3 Zoll (80)· Oberflächenschutz Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 3: unbehandelt· Reduzierend: Nein· Systemgebunden: Ja· Werkstoff des Anschlusses 1: rostfreier Stahl· Werkstoff des Anschlusses 2: rostfreier Stahl· Werkstoff des Anschlusses 3: rostfreier Stahl· Zugfest: Ja· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | angeformter Verbindungsflansch | Anschluss 3: | angeformter Verbindungsflansch | Anschluss 2: | angeformter Verbindungsflansch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 86,22* | € 108,00* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 86,33* | € 108,00* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,78* | € 108,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|