| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000699702 Herst.-Nr.: 85037 EAN/GTIN: 4250621305008 |
| | |
|
| | |
| Schweiß-T-Stück IGaus PE-RT und Messing · zylindrisches Innengewinde nach DIN EN 10226-1.Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Schweißanschluss· Anschluss 2 (1): Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Anschluss 3 (1): Schweißanschluss· Hauptfarbe Fitting: weiß· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Konturcode Verbindung 2: universal· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 25· Nenndurchmesser Anschluss 2: 1 Zoll (25)· Nenndurchmesser Anschluss 3: DN 25· Oberflächenschutz Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 3: unbehandelt· Reduzierend: Nein· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 3mm· Wanddicke Anschluss 3: 3mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Polyethylen (PE)· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Werkstoff des Anschlusses 3: Polyethylen (PE)· Zugfest: Ja Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Schweißanschluss | Anschluss 3: | Schweißanschluss | Anschluss 2: | Innengewinde zylindrisch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 60,68* | € 79,21* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 65,1585* | € 82,5885* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 65,74* | € 83,32* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,89* | € 83,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,178* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|