Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Abdrückstopfen 16mmx1/2Zoll IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000699618
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     30315
EAN/GTIN:
     4250621310620
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdrückstopfen
abdrückstopfen
Abdrückstopfen IGWiederverwendbarer Stopfen · zum Abdrücken von MULTITUBO Installationen · mit 1/2″ IG · nach dem Herausdrehen Rohr um Stopfenlänge +1,5 cm kürzen.Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss 2: Innengewinde Gas zylindrisch (BSPP)· Hauptfarbe Fitting: gelb· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Material Dichtung: Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM)· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 12· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: unbehandelt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 16mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: 021032014001, STOMUL, Stopfen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 7,23*
€ 10,05*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 8,30*
€ 11,44*
Lager 2478
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 8,32*
€ 11,70*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 93,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.