Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Badetuchhalter FLOW 500mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000698360
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     276000150
EAN/GTIN:
     4018445123907
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter 500mm
Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen 1· Anzahl der Handtuchhalter 1· Ausführung Abdeckrosette rechteckig· Durchmesser 16mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Haken für Waschlappen Nein· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Profil rundes Rohr· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Zamak
Weitere Suchbegriffe: badetuchhalter, 013028608901500, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 31,81*
€ 41,94*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,67*
€ 44,54*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 36,77*
€ 48,29*
1
€ 5,95*
ab € 37,20*
€ 48,82*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 36,87*
€ 50,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 9 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,37*
€ 50,42
pro Stück
ab 30 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 100,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.