Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Handspiegel rund, d= 152mm, 5-fach chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000698157
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     109400133
EAN/GTIN:
     4018445123853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
kosmetikspiegel beleuchtet 5 fach
Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung in Glas Silber· Durchmesser (1) 152mm· Material Spiegelrahmen Messing· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit Beleuchtung Nein· Mit Spiegelrahmen Ja· Schlagwort rasierspiegel· Stärke 2mm· Vergrößerungsspiegel Ja
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Kosmetikspiegel
Weitere Suchbegriffe: kosmetikspiegel beleuchtet, kosmetikspiegel 5 fach, 0130285967500, Vergrößerungsspiegel
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,96*
€ 37,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,22*
€ 39,88*
14 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 29,91*
€ 40,08*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 33,48*
€ 44,77*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 33,68*
€ 46,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,53*
€ 49,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 30 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 93,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
109400132
ab € 33,22*
Ähnlich
EMCO Bad
109400131
ab € 16,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.