Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC Wandkorb system2 00123 m. verdeckter Befestigung chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000698102
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     354500123
EAN/GTIN:
     4018445122405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen 1· Breite 225mm· Farbe Chrom· Form rechteckig· Freistehend Nein· Geeignet für Wandmontage Ja· Höhe 86mm· Lose hängend an Dusch-/Badewannenwand Nein· Material Einsatz sonstige· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit losem Einsatz Nein· Schlagwort duschablage· Tiefe 92mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff sonstige
Weitere Suchbegriffe: badablage, EC
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 37,93*
€ 49,94*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 38,28*
€ 50,18*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 37,90*
€ 51,37*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 40,91*
€ 53,73*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 41,82*
€ 56,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,81*
€ 58,08
pro Stück
ab 30 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 113,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
352100111
ab € 49,76*
Ähnlich
EMCO Bad
354500126
ab € 138,68*
Ähnlich
EMCO Bad
354500125
ab € 132,88*
Ähnlich
EMCO Bad
355121202
ab € 267,69*
Ähnlich
EMCO Bad
358500000
ab € 248,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.