Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

emco asis Doppelpapierhalter Modul Plus links, UP, 332mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EMCO 975611002 Doppelpapierhalter 975611002 emcoasis Modul Plus links, UP, 332m
EMCO 975611002 Doppelpapierhalter 975611002 emcoasis Modul Plus links, UP, 332m
EMCO 975611002 Doppelpapierhalter 975611002 emcoasis Modul Plus links, UP, 332m
EMCO 975611002 Doppelpapierhalter 975611002 emcoasis Modul Plus links, UP, 332m
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697732
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     975611002
EAN/GTIN:
     4018445114455
Suchbegriffe:
Klopapierhalter
Papierhalter
Toilettenpapierhalter
WC-Papierhalter
Tür befliesbar (Fliese + Kleber · max. 12 mm) · mit 2 Fächern für WC-Papier · Reserverolle oder Feuchtpapierbox · kein Einbaurahmen erforderlich Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 150mm · Mit Einbaurahmen: Ja · Mit Mülleimer: Nein · Mit Reserverollenhalter: Ja · Mit Toilettenpapierhalter: Ja · Mit WC-Bürste: Nein
Weitere Informationen:
Bauart:
Bad-Modul
Marke:
EMCO
Höhe:
332 mm
Anschlag:
links
Montage:
Unterputz
Breite:
154 mm
Funktionen:
befliesbar
Material Front:
sonstige
... > BHI > Sanitär > Badmöbel
Weitere Suchbegriffe: WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, klopapierhalter, 0134450099530, Badmodul, Bad-Modul
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,13*
€ 383,57*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 327,95*
€ 387,36*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 326,68*
€ 389,15*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,72*
€ 391,20*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 336,48*
€ 400,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,15*
€ 463,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,76*
€ 454,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 381,75*
€ 454,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 368,09*
€ 438,03
pro Stück
ab 9 Stück
€ 368,08*
€ 438,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,81*
€ 429,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 326,68*
€ 388,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
975611009
€ 339,37*
Ähnlich
EMCO Bad
973427431
€ 397,66*
Ähnlich
EMCO Bad
973427531
€ 401,55*
Ähnlich
EMCO Bad
975611003
€ 384,20*
Ähnlich
EMCO Bad
949705090
€ 22,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.