| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000697234 Herst.-Nr.: 357400100 EAN/GTIN: 4018445082006 |
| | |
|
| | |
| Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Haken 2· Ausführung Abdeckrosette rechteckig· Drehbar Nein· Höhe (1) 26mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Türstopperfunktion Nein· Oberflächenschutz verchromt· Profil runder Stab· Schlagwort handtuchhaken· Suizidhemmend Nein· Tiefe (1) 54mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Messing Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Haken |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0130285573500, HAKAUNVC, HAKCARVC, Haken, HAKLOCVC, HAKLOS, HAKLOSVC, HAKMASVC, HAKMOX, HAKMOXVC, HAKPVIVC, HAKSTAVC, HAKSTOVC, HAKUNOVC, HAKURQVC |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 22,92* | € 30,22* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 24,57* | € 32,12* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 25,26* | € 33,02* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 25,80* | € 33,78* | | | | Lager 2478 | | | | 2 | | Frei Haus | ab € 25,22* | € 36,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 72,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|