Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Abfallbehälter SYSTEM 2 Standmod. mit Deckel eckig 5 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000697191
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     355300005
EAN/GTIN:
     4018445092531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Bedienung des Deckels mit dem Fuß Ja· Bedienung des Deckels mit dem Knie Nein· Breite (1) 192mm· Einhängbar in Wandhalterung Nein· Form rechteckig· Freistehend Ja· Geeignet für Wandmontage Nein· Höhe (1) 280mm· Inhalt 5l· Material Einsatz Kunststoff· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit Deckel Ja· Mit losem Einsatz Ja· Schlagwort badeimer· Tiefe (1) 248mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff rostfreier Stahl
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Abfallbehälter
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 31,86*
€ 44,76*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 32,26*
€ 45,21*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 34,79*
€ 48,68*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 35,35*
€ 49,59*
Lager 2478
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 35,43*
€ 51,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 51,55*
€ 61,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,10*
€ 57,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,84*
€ 55,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 46,83*
€ 55,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 30 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,43*
€ 42,16
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 103,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
355300004
ab € 35,82*
Ähnlich
EMCO Bad
355300000
ab € 31,58*
Ähnlich
EMCO Bad
355300100
ab € 31,89*
Ähnlich
EMCO Bad
355300102
ab € 178,43*
Ähnlich
EMCO Bad
973027430
ab € 467,13*
Ähnlich
EMCO Bad
973027530
ab € 468,00*
Ähnlich
EMCO Bad
973027830
ab € 512,79*
Ähnlich
EMCO Bad
973027930
ab € 515,01*
Ähnlich
EMCO Bad
973327430
ab € 531,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.