Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handtuchstange CONCA doppelt, eckig, 600mm silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000696207
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4500GN
EAN/GTIN:
     8014140479116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Metall-Handtuchhalter · Cube Design · mit BefestigungssatzWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen 1· Anzahl der Handtuchhalter 2· Ausführung Abdeckrosette rechteckig· Länge 600mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Ja· Montageart Wand· Oberflächenschutz sonstige· Profil sonstige· Schwenkbar Nein· Suizidhemmend Nein· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Messing
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 190,23*
€ 228,31*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,89*
€ 236,55*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,04*
€ 237,63*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 202,74*
€ 243,04*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,85*
€ 446,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,63*
€ 282,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,68*
€ 275,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 231,67*
€ 275,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,75*
€ 266,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 223,73*
€ 266,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 30 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,04*
€ 234,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A9101AA
ab € 53,35*
Ähnlich
Ideal Standard
A9130AA
ab € 13,60*
Ähnlich
Ideal Standard
T4503A5
ab € 86,98*
Ähnlich
Ideal Standard
T4503GN
ab € 86,67*
Ähnlich
Ideal Standard
N1384AA
ab € 55,38*
Ähnlich
Ideal Standard
T4500A2
ab € 190,04*
Ähnlich
Ideal Standard
T4500AA
ab € 118,55*
Ähnlich
Ideal Standard
T4500A5
ab € 189,55*
Ähnlich
Ideal Standard
T4501A2
ab € 158,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.