| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000696121 Herst.-Nr.: BC759A2 EAN/GTIN: 3800861085379 |
| | |
|
| | |
| flacher Gussauslauf · 5 l/min · Coin-Slot Strahlregler · Ausladung 133 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 3-löchig· Anzahl der Griffe zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt 83mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 59mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp gegossen· Grundfarbe Gold· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Versehen mit verschließbares Ablaufventil Push-Open· Vorsprung Ablauf 133mm· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, 011060071503, Armatur, Batterie, Dreilochbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Dreilochbatterie |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 576,92* | € 670,26* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 597,58* | € 688,09* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 598,62* | € 691,21* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 617,21* | € 713,07* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 727,97* | € 834,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|