| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000695782 Herst.-Nr.: TC524EU EAN/GTIN: 4050663096021 |
| | |
|
| | |
| 66 x 385 x 483 mm · mit Edelstahlscharnieren · Ureaharz · kombinierbar mit: GP Wand-WC CW553YWeitere technische Eigenschaften:· Diebstahlssicherung: Nein· Durchgehende Scharnierwelle: Nein· Für die Montage von oben: Ja· Material Sitz/Deckel: Duroplast· Mit Absenkautomatik: Ja· Mit Deckel: Ja· Mittenabstand Schraubenbefestigung: 95mm· Puffer mit Seitenführung: Nein· Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte· Zum Reinigen abnehmbar: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, klodeckel scharnier edelstahl, klobrille, klodeckel toto, 012177006401, Sitz, Sitzring |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 82,24* | € 105,60* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 88,73* | € 113,39* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 89,64* | € 113,42* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 90,04* | € 113,95* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 97,30* | € 123,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|