Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EC Badetuchhalter liaison 00160 629,9mm, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690960
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     186000160
EAN/GTIN:
     4018445113502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter
Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Etagen 1· Anzahl der Handtuchhalter 1· Ausziehbar Nein· Farbe Chrom· Form fester Halter· Höhe 30mm· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Haken für Waschlappen Nein· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Nein· Montageart Wand· Oberflächenbehandlung poliert· Oberflächenschutz verchromt· Profil sonstige· Schlagwort badetuchhalter· Schwenkbar Nein· Suizidhemmend Nein· Tiefe 66mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Zamak
Weitere Suchbegriffe: EC
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 104,61*
€ 129,45*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 111,36*
€ 137,82*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 113,77*
€ 140,39*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,72*
€ 141,04*
€ 5,95*
ab € 115,61*
€ 142,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 137,74*
€ 163,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,89*
€ 155,76
pro Stück
ab 9 Stück
€ 130,88*
€ 155,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,23*
€ 150,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 126,22*
€ 150,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
186000140
ab € 97,54*
Ähnlich
EMCO Bad
186000181
ab € 116,68*
Ähnlich
EMCO Bad
182100104
ab € 172,20*
Ähnlich
EMCO Bad
182100105
ab € 74,02*
Ähnlich
EMCO Bad
182100102
ab € 80,37*
Ähnlich
EMCO Bad
182000102
ab € 52,84*
Ähnlich
EMCO Bad
182000101
ab € 58,75*
Ähnlich
EMCO Bad
186600001
ab € 58,55*
Ähnlich
EMCO Bad
181500101
ab € 70,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.