Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Handtuchring POLO beweglich chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690869
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     075500100
EAN/GTIN:
     4018445078689
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Handtuchring
Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Etagen 0· Anzahl der Handtuchhalter 1· Ausführung Abdeckrosette rund· Ausziehbar Nein· Höhe (1) 153mm· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit Haken für Waschlappen Nein· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Nein· Profil rundes Rohr· Schlagwort handtuchhalter badezimmer· Schwenkbar Nein· Suizidhemmend Nein· Tiefe (1) 42mm· Verdeckte Befestigung Nein· Werkstoff Messing
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Handtuchring
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter verchromt, handtuchhalter, 0130285500500
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,49*
€ 21,44*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 16,55*
€ 22,64*
22 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 17,24*
€ 23,41*
1
€ 5,95*
ab € 17,77*
€ 24,18*
Lager 2478
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 17,26*
€ 25,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 76,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO
845500100
ab € 41,82*
Ähnlich
EMCO Bad
025000132
ab € 39,15*
Ähnlich
EMCO Bad
025000146
ab € 65,41*
Ähnlich
EMCO Bad
85500102
ab € 58,05*
Ähnlich
EMCO Bad
85500100
ab € 54,52*
Ähnlich
EMCO Bad
055500100
ab € 29,72*
Ähnlich
EMCO Bad
055501600
ab € 41,15*
Ähnlich
EMCO Bad
305500100
ab € 19,72*
Ähnlich
EMCO Bad
335500100
ab € 47,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.