Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Schwammkorb LOFT m herausnehmb Kunststoffeinsatz sw/sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690836
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     054513302
EAN/GTIN:
     4018445115742
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
mit verdeckter Wandbefestigung · 220 x 36 x 101 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen 1· Breite (1) 220mm· Geeignet für Wandmontage Ja· Höhe (1) 36mm· Lose hängend an Dusch-/Badewannenwand Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit losem Einsatz Ja· Profil sonstige· Schlagwort duschablage· Tiefe (1) 101mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Zamak
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Duschkorb
Weitere Suchbegriffe: Seifenablage, Seifenhalter, Seifenschale, badablage, 0130285921574, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 59,28*
€ 75,31*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 63,16*
€ 80,31*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 63,71*
€ 80,98*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,97*
€ 81,34*
€ 5,95*
ab € 66,65*
€ 84,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,34*
€ 96,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,28*
€ 94,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,27*
€ 94,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,51*
€ 89,86
pro Stück
ab 9 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,12*
€ 88,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 74,11*
€ 88,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
052113301
ab € 41,98*
Ähnlich
EMCO Bad
057013330
ab € 64,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.