Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Handtuchhalter LOFT 2-armig, schwenkbar, 410mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000690756
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     055001641
EAN/GTIN:
     4018445085458
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
handtuchhalter doppelt edelstahl
Weitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung Nein· Anzahl der Etagen 0· Anzahl der Handtuchhalter 2· Ausziehbar Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette Nein· Oberflächenbehandlung poliert· Profil flacher Stab· Schlagwort emco handtuchhalter· Schwenkbar Ja· Suizidhemmend Nein· Tiefe (1) 437mm· Verdeckte Befestigung Ja· Werkstoff Zamak
Weitere Informationen:
Accessoireart:
Handtuchhalter
Weitere Suchbegriffe: handtuchauszug 2-armig, handtuchhalter, 0130285475510
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 84,91*
€ 105,78*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,78*
€ 108,64*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,75*
€ 109,51*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,25*
€ 109,97*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 93,71*
€ 116,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,97*
€ 130,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,85*
€ 128,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 9 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,15*
€ 117,99
pro Stück
ab 30 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,25*
€ 105,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO
845000135
ab € 47,24*
Ähnlich
EMCO
845000145
ab € 53,00*
Ähnlich
EMCO Bad
085000146
ab € 94,14*
Ähnlich
EMCO Bad
055000131
ab € 48,87*
Ähnlich
EMCO Bad
055001631
ab € 68,21*
Ähnlich
EMCO Bad
055000141
ab € 61,94*
Ähnlich
EMCO Bad
055000140
ab € 122,13*
Ähnlich
EMCO Bad
305000138
ab € 28,37*
Ähnlich
EMCO Bad
335000137
ab € 56,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.