| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000690749 Herst.-Nr.: 054500103 EAN/GTIN: 4018445105231 |
| | |
|
| | |
| mit verdeckter Wandbefestigung · 179 x 36 x 179 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Etagen 1· Breite (1) 179mm· Geeignet für Wandmontage Nein· Höhe (1) 35mm· Lose hängend an Dusch-/Badewannenwand Nein· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit losem Einsatz Nein· Profil sonstige· Schlagwort eck duschkorb· Tiefe (1) 179mm· Verdeckte Befestigung Nein· Werkstoff Zamak Weitere Informationen: | | Accessoireart: | Duschkorb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eckbadewanne, 0130285922500, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,84* | € 66,23* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 54,83* | € 70,97* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,98* | € 71,26* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 56,94* | € 73,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 57,16* | € 73,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|