Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtisch DURASTYLE COMPACT m ÜL HLB 635x400mm 1 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 2337630000 Waschtisch DURASTYLE COMPACT mit Überlauf, Hahnlochbank, 635
DURAVIT 2337630000 Waschtisch DURASTYLE COMPACT mit Überlauf, Hahnlochbank, 635
DURAVIT 2337630000 Waschtisch DURASTYLE COMPACT mit Überlauf, Hahnlochbank, 635
Artikel-Nr.:
     2478B-176000667877
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2337630000
EAN/GTIN:
     4053424114972
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
Duravit DuraStyle Waschtisch · Compact · Weiß Hochglanz · Rechteckig · Anzahl Waschplätze: 1 Mitte · Hahnlochbank: Ja · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 Mitte · Überlauf: Ja · Von unten glasiert · Rückwand glasiert: Nein · 635 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: ohne · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 635mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standfuß: Nein · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Nein · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Ja · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
635 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
softcube
Marke:
DURAVIT
Höhe:
170 mm
Einbauart:
für Wandmontage
Farbe:
weiß
Besonderheit:
Becken mittig
Form:
rechteckig
Montage:
hängend
Designer:
Matteo Thun & Antonio Rodriguez
Geeignet:
für Möbel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 182,36*
€ 218,32*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 181,34*
€ 224,749*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 187,01*
€ 225,10*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 217,08*
€ 259,94*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,52*
€ 260,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,94*
€ 310,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,79*
€ 303,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,92*
€ 274,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,63*
€ 268,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 217,46*
€ 258,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,52*
€ 225,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2319550000
€ 110,71*
Ähnlich
Duravit
2337550030
€ 157,59*
Ähnlich
Duravit
23375500001
€ 207,97*
Ähnlich
Duravit
23375500301
€ 266,79*
Ähnlich
Duravit
23376300001
€ 279,03*
Ähnlich
Duravit
2337630030
€ 285,48*
Ähnlich
Duravit
23376300301
€ 355,07*
Ähnlich
Duravit
26315200301
€ 343,64*
Ähnlich
Duravit
2631520030
€ 219,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.