Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-176000666214 Herst.-Nr.: 45270900A1 EAN/GTIN: 4053424087627 |
| | |
|
|  |  |
 | bestehend aus: Wand-WC Rimless 2527090000 · Durafix-Befestigung und WC-Sitz 0063890000 Weitere technische Eigenschaften: · Mit breitem verdecktem Fuß: Ja · Mit Toilettensitz: Ja · Mittenabstand Wandbefestigung: 180 · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 0l · Verdeckte Befestigung: Nein Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | Breite: | 370 mm | Höhe: | 425 mm | Marke: | DURAVIT | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Material: | Sanitärkeramik |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, toilettendeckel duravit, klosett, 0101417070001, WC-Set |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 266,61* | € 316,63* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 55,90* | ab € 349,27* | € 413,30* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 343,77* | € 420,5156* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 372,35* | € 443,13* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 348,05* | € 444,96* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|