Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-176000666213 Herst.-Nr.: 42250900A1 EAN/GTIN: 4053424087610 |
| | |
|
|  |  |
 | bestehend aus: Wand-WC 2225090000 (tief · 360 x 540 mm · 4,5 l Spül-Wassermenge) und WC-Sitz 0063890000 (mit Absenkautomatik · abnehmbar · Scharniere Edelstahl) · mit Durafix Weitere technische Eigenschaften: · Mit breitem verdecktem Fuß: Ja · Mit Toilettensitz: Ja · Mittenabstand Wandbefestigung: 180 · Montageart modellgebunden: Ja · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Spülrandlos: Nein · Spülvolumen: 0l · Verdeckte Befestigung: Nein Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | Breite: | 370 mm | Höhe: | 420 mm | Marke: | DURAVIT | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Material: | Sanitärkeramik |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Toiletten-Sitz, Toilettenbrille, Toilettendeckel, Toilettensitz, WC-Brille, WC-Deckel, WC-Sitz, Toilettensitz mit Absenkautomatik, WC-Sitz Absenkautomatik, Klo, Klosett, Toilette, Toilettenbecken, WC Becken, toilettendeckel duravit, klosett, 0101417069001, WC-Set |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 291,91* | € 361,1002* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 55,90* | ab € 307,14* | € 368,29* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 319,05* | € 381,35* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 348,13* | € 415,94* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 321,09* | € 417,67* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|