Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Loch-Waschtischmi. 70 AXOR MYEDITION mit Platte chrom/Schwarzglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000646426
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     47050600
EAN/GTIN:
     4059625161494
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
DN 15 · mit Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · ComfortZone 70 · Ausladung 151 mm · Glasplatte aus Sicherheitsglas · Strahlart PowderRain · Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · mit isolierter Wasserführung · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussschläuche G 3/8″Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt: 149mm· Ausführung Ablauf: fest· Grundfarbe: Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: unbehandelt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 151mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Dreilochbatterie
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 683,62*
€ 794,48*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,02*
€ 875,25*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 759,26*
€ 879,23*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 769,21*
€ 892,64*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 787,26*
€ 905,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,23*
€ 1.046,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,97*
€ 1.022,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 858,95*
€ 1.022,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 822,08*
€ 978,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 822,07*
€ 978,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,21*
€ 947,49
pro Stück
ab 30 Stück
€ 796,20*
€ 947,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 759,26*
€ 903,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
47050000
ab € 685,55*
Ähnlich
Hansgrohe
15487180
ab € 289,64*
Ähnlich
Hansgrohe
46430000
ab € 1.621,04*
Ähnlich
Hansgrohe
46431000
ab € 1.780,24*
Ähnlich
Hansgrohe
32515340
ab € 399,18*
Ähnlich
Hansgrohe
32515140
ab € 399,99*
Ähnlich
Hansgrohe
32515670
ab € 373,53*
Ähnlich
Hansgrohe
32515700
ab € 370,79*
Ähnlich
Hansgrohe
32515990
ab € 399,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.