Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-L Waschtischarmatur 30 AXOR MONTREUX DN 15 m Hebelgr. m ZAG 1 1/4Zoll chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000645471
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16535000
EAN/GTIN:
     4011097822273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone 30 · Ausladung 142 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 180° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Anschlussschläuche 3/8″Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt: 123mm· Ausführung Ablauf: fest· Grundfarbe: Chrom· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 143mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Armaturenart:
Dreilochbatterie
Anschlussart:
Hochdruck
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 430,60*
€ 495,58*
€ 5,95*
ab € 439,42*
€ 505,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 477,99*
€ 547,94*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 479,96*
€ 550,51*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 480,30*
€ 554,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,51*
€ 655,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,82*
€ 643,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 540,81*
€ 643,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,05*
€ 622,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 523,04*
€ 622,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,09*
€ 603,44
pro Stück
ab 30 Stück
€ 507,08*
€ 603,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,96*
€ 571,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39133000
ab € 396,05*
Ähnlich
Hansgrohe
39153000
ab € 449,21*
Ähnlich
Hansgrohe
36116000
ab € 407,94*
Ähnlich
Hansgrohe
36108000
ab € 340,45*
Ähnlich
Hansgrohe
16514000
ab € 464,35*
Ähnlich
Hansgrohe
16513000
ab € 391,07*
Ähnlich
Hansgrohe
16514820
ab € 709,33*
Ähnlich
Hansgrohe
16513820
ab € 733,71*
Ähnlich
Hansgrohe
16535820
ab € 649,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.