Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch EXTRA m ÜL o HL 500x450x150mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643348
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T388301
EAN/GTIN:
     8014140467915
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
aus Feinfeuerton · Befestigung mit Stockschrauben M10 x 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 0· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch ohne· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standsäule Nein· Mit Ablaufventil Nein· Mit Befestigungsmaterial Ja· Mit Halbsäule Ja· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 240mm· Montageart hängend· Pflegeleichte Oberfläche Nein· Tiefe (1) 450mm
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 50 cm, 010150009801001, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 182,06*
€ 221,38*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 195,49*
€ 235,62*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,52*
€ 265,69*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 192,11*
€ 266,75*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,75*
€ 317,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,89*
€ 310,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,28*
€ 276,41
pro Stück
ab 9 Stück
€ 224,04*
€ 266,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
ab 30 Stück
€ 214,76*
€ 255,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,11*
€ 228,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T389701
ab € 326,64*
Ähnlich
Ideal Standard
T3897MA
ab € 381,01*
Ähnlich
Ideal Standard
T390401
ab € 413,51*
Ähnlich
Ideal Standard
T3904MA
ab € 469,70*
Ähnlich
Ideal Standard
T3883MA
ab € 237,00*
Ähnlich
Ideal Standard
T390801
ab € 435,92*
Ähnlich
Ideal Standard
T3908MA
ab € 491,10*
Ähnlich
Ideal Standard
T3886MA
ab € 262,04*
Ähnlich
Ideal Standard
T388601
ab € 206,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.