Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch CONCA m ÜL 2 HL geschli 1200x450x165mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000643319
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3839MA
EAN/GTIN:
     8014140469254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
aus Feinfeuerton · Unterseite geschliffen · 2 Hahnlöcher im Abstand von 600 mm durchgestochen · Befestigung mit 4 Stockschrauben M 10 x 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz 2· Anzahl der Plätze 1· Anzahl der Waschschüsseln 1· Armaturenloch Mitte· Befestigungsart Dübelbolzen· Breite/Durchmesser 1200mm· Durchmesser Ablaufloch 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher ohne· Geeignet für Halbsäule Nein· Geeignet für Konsolenlänge 1200mm· Geeignet für Möbel Ja· Geeignet für Standsäule Nein· Höhe (1) 165mm· Kategorie HAN· Mit Befestigungsmaterial Nein· Mit Halbsäule Ja· Mit Überlauf Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher 280mm· Pflegeleichte Oberfläche Ja· Werkstoff Keramik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 623,06*
€ 716,58*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 638,83*
€ 739,69*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 659,07*
€ 761,44*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 668,44*
€ 768,24*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 642,55*
€ 771,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 771,49*
€ 918,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,03*
€ 896,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 730,23*
€ 868,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,53*
€ 836,01
pro Stück
ab 9 Stück
€ 694,84*
€ 826,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,85*
€ 801,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 672,25*
€ 799,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 642,55*
€ 764,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T380301
ab € 530,88*
Ähnlich
Ideal Standard
T3803MA
ab € 582,92*
Ähnlich
Ideal Standard
T383901
ab € 563,22*
Ähnlich
Ideal Standard
T383301
ab € 467,07*
Ähnlich
Ideal Standard
T3833MA
ab € 520,65*
Ähnlich
Ideal Standard
T380801
ab € 530,30*
Ähnlich
Ideal Standard
T3808MA
ab € 585,92*
Ähnlich
Ideal Standard
T384401
ab € 562,67*
Ähnlich
Ideal Standard
T3844MA
ab € 619,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.