Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Standventil CONNECT AIR silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640562
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7031GN
EAN/GTIN:
     4015413346894
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Standventil
ideal standard standventil
standventil
DN 15 · starrer Gussauslauf und Luftsprudler · Ausladung 85 mm · Auslaufhöhe 71 mm · Befestigung von unten (mit Anschluss G 1/2″) · zur Kombiation mit handelsüblichen Anschlussrohren G 1/2″ x 10 mm · Oberteil 90° mit keramischen Dichtscheiben · GeräuschverhaltenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 1/2 Zoll· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 71mm· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Oberflächenbehandlung gebürstet· Oberflächenschutz sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min
Weitere Informationen:
Anzahl der Armaturenlöcher:
1-löchig
Armaturenart:
Standventil
Aufbauhöhe gesamt:
126 mm
Weitere Suchbegriffe: 011060058602, Kaltwasserarmatur, Standhahn, Wasserhahn, Wasserkran
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 129,98*
€ 161,12*
20 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 134,30*
€ 166,86*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,43*
€ 167,57*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,44*
€ 348,69*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,60*
€ 194,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 163,58*
€ 194,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,06*
€ 189,28
pro Stück
ab 9 Stück
€ 159,05*
€ 189,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 30 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,43*
€ 161,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.