Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Press-Kupplung reduziert aus PPSU 25x20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640438
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     57042
EAN/GTIN:
     4250621311108
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfitting
Pressfittings
pressfitting
mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Pressmuffe· Anschluss 2 (1): Pressmuffe· Ausführung: 1-teilig· Form: gerade· Hauptfarbe Fitting: weiß· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Konturcode Verbindung 1: U· Konturcode Verbindung 2: U· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 15· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 2: unbehandelt· Reduzierend: Ja· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 25mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 20mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2,5mm· Wanddicke Anschluss 2: 2,25mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Polyphenylensulfon (PPSU)· Werkstoff des Anschlusses 2: Polyphenylensulfon (PPSU)· Zugfest: Ja· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Presshülse
Anschluss 2:
Presshülse
Weitere Suchbegriffe: 02103200980, KUPCAL20, KUPCAL25, KUPCAL32, KUPCAL40, KUPCAL50, KUPCAL63, Kupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 43,919*
€ 56,789*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,03*
€ 64,05*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,62*
€ 69,50*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,49*
€ 75,87*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,87*
€ 90,2853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,86*
€ 87,8934
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 67,46*
€ 80,2774
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,27*
€ 76,4813
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 64,15*
€ 76,3385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,93*
€ 74,8867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 62,41*
€ 74,2679
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 62,29*
€ 74,1251
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 54,49*
€ 64,8431
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,449* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.