Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO Press-Wandscheibe IG m Flansch 16mmx1/2Zoll lang


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640434
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     29012
EAN/GTIN:
     4250621310293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Press Deckenwinkel
Press Wandscheibe
Deckenwinkel
Wandscheibe
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Form: gerade· Gewindemaß Armatur: 1/2 Zoll· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Länge ab Wandplatte: 46mm· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 12· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 16mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2mm· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Presshülse
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch
Weitere Suchbegriffe: press deckenwinkel, 021032001804
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,15*
€ 146,38*
€ 5,95*
ab € 123,686*
€ 149,956*
19 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 131,14*
€ 158,48*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,73*
€ 159,22*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 159,22*
€ 189,4718
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,59*
€ 185,1521
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 155,47*
€ 185,0093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,24*
€ 181,1656
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 152,13*
€ 181,0347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 147,78*
€ 175,8582
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 147,67*
€ 175,7273
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 131,73*
€ 156,7587
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 13,173* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.