Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Steck-T-Stück 32x20x32mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640351
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     65051
EAN/GTIN:
     4250621300416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Messing-T-Stück
Steckmuffe
steckmuffe messing
messing t stück
aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Steckmuffe· Anschluss 2 (1): Steckmuffe· Anschluss 3 (1): Steckmuffe· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· LPCB-Prüfung: Nein· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 25· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 15· Nenndurchmesser Anschluss 3: DN 25· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 3: verzinnt· Reduzierend: Ja· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 3mm· Wanddicke Anschluss 2: 2,25mm· Wanddicke Anschluss 3: 3mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Werkstoff des Anschlusses 3: Messing· Zugfest: Ja· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Einsteck
Anschluss 3:
Einsteck
Anschluss 2:
Einsteck
Weitere Suchbegriffe: steckmuffe dn25, 021032003210, T-Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 85,74*
€ 107,15*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 104,13*
€ 128,18*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 112,23*
€ 137,10*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,13*
€ 137,64*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,64*
€ 163,7916
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,80*
€ 159,222
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 133,75*
€ 159,1625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,02*
€ 154,7238
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 129,97*
€ 154,6643
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,12*
€ 151,2728
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 127,08*
€ 151,2252
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,13*
€ 134,6247
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 28,2825* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.