| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000640338 Herst.-Nr.: 65031 EAN/GTIN: 4250621300287 |
| | |
|
| | |
| aus Messing · verzinnt · mit transparenter Kunststoffhülse · inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Steckmuffe· Anschluss 2 (1): Steckmuffe· Anschluss 3 (1): Steckmuffe· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· LPCB-Prüfung: Nein· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 15· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 12· Nenndurchmesser Anschluss 3: DN 12· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 3: verzinnt· Reduzierend: Ja· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2,25mm· Wanddicke Anschluss 2: 2mm· Wanddicke Anschluss 3: 2mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Werkstoff des Anschlusses 3: Messing· Zugfest: Ja· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Einsteck | Anschluss 3: | Einsteck | Anschluss 2: | Einsteck |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 021032003202, T-Stück |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 91,165* | € 112,825* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 108,39* | € 131,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 117,92* | € 142,92* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 118,16* | € 143,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 11,816* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|