Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Press-Kupplung reduziert aus PPSU 25x16mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640306
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     57041
EAN/GTIN:
     4250621311092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfitting
Pressfittings
pressfitting
mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Pressmuffe· Anschluss 2 (1): Pressmuffe· Ausführung: 1-teilig· Form: gerade· Hauptfarbe Fitting: weiß· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Konturcode Verbindung 1: U· Konturcode Verbindung 2: U· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 12· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 2: unbehandelt· Reduzierend: Ja· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 25mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 16mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2,5mm· Wanddicke Anschluss 2: 2mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Polyphenylensulfon (PPSU)· Werkstoff des Anschlusses 2: Polyphenylensulfon (PPSU)· Zugfest: Ja· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Presshülse
Anschluss 2:
Presshülse
Weitere Suchbegriffe: 021032009802, KUPCAL20, KUPCAL25, KUPCAL32, KUPCAL40, KUPCAL50, KUPCAL63, Kupplung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 37,377*
€ 48,587*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 43,66*
€ 56,54*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,78*
€ 61,38*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 47,72*
€ 67,93*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 67,93*
€ 80,8367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,42*
€ 79,0398
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,96*
€ 71,3524
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,63*
€ 67,3897
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 56,51*
€ 67,2469
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,60*
€ 66,164
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,13*
€ 65,6047
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 55,02*
€ 65,4738
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,72*
€ 56,7868
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.