Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Press-Doppelwandscheibe IG m Flansch 20mmx1/2Zoll


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640206
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     29430
EAN/GTIN:
     4250621310392
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Press Deckenwinkel
Press Wandscheibe
press deckenwinkel
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Form: rechtwinklig· Gewindemaß Armatur: 1/2 Zoll· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Länge ab Wandplatte: 46mm· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 15· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 20mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2,25mm· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Presshülse
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch
Weitere Suchbegriffe: 021032009902, Wandscheibe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 117,8872*
€ 143,5972*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,02*
€ 183,93*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,93*
€ 184,72*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 184,72*
€ 219,8168
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 181,77*
€ 216,3063
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 181,67*
€ 216,1873
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 178,08*
€ 211,9152
pro Packung
ab 9 Packungen
€ 177,99*
€ 211,8081
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 171,95*
€ 204,6205
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 171,86*
€ 204,5134
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 152,93*
€ 181,9867
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 19,11625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.