Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO Press-U-Wandscheibe IG m Flansch 16x1/2Zollx16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640205
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     29415
EAN/GTIN:
     8436022805545
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Press Deckenwinkel
Press Wandscheibe
Deckenwinkel
Wandscheibe
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Form: durchgängig parallel· Gewindemaß Armatur: 1/2 Zoll· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Länge ab Wandplatte: 46mm· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 12· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 16mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2mm· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Presshülse
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch
Weitere Suchbegriffe: press deckenwinkel, 021032010601
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 21,44*
€ 28,19*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 24,89*
€ 29,25*
12 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 25,034*
€ 29,484*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,81*
€ 31,31*
19 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 26,58*
€ 31,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
ab 90 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 300 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 313,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DW Verbundrohr
29435
ab € 215,291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.