Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO Press-Wandscheibe IG m Flansch 16mmx1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640199
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     29010
EAN/GTIN:
     4250621310286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Press Deckenwinkel
Press Wandscheibe
Deckenwinkel
Wandscheibe
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss: Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)· Form: gerade· Gewindemaß Armatur: 1/2 Zoll· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Länge ab Wandplatte: 38mm· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 12· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 16mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2mm· Werkstoff des Gehäuses: Messing· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Presshülse
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch
Weitere Suchbegriffe: press deckenwinkel, 021032001801
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 4,80*
€ 6,97*
Lager 2478
730
10
Frei Haus
ab € 5,66*
€ 7,25*
2 Tage
730
10
€ 5,50*
ab € 5,63*
€ 7,29*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 90 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 300 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 72,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.