Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Press-Kupplung reduziert 25x20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640174
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     27042
EAN/GTIN:
     4250621310026
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfitting
Pressfittings
pressfitting
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Pressmuffe· Anschluss 2 (1): Pressmuffe· Ausführung: 1-teilig· Form: gerade· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Konturcode Verbindung 1: U· Konturcode Verbindung 2: U· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 20· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 15· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Reduzierend: Ja· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 25mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 20mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2,5mm· Wanddicke Anschluss 2: 2,25mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Zugfest: Ja· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Presshülse
Anschluss 2:
Presshülse
Weitere Suchbegriffe: 021032001503, KUPCAL20, KUPCAL25, KUPCAL32, KUPCAL40, KUPCAL50, KUPCAL63, Kupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
60
10
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 7,53*
2 Tage
60
10
€ 5,50*
ab € 5,91*
€ 7,55*
1
€ 5,95*
ab € 5,34*
€ 7,59*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 90 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 300 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 75,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.