Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO Press-Kupplung 16x16mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640169
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     27010
EAN/GTIN:
     4250621309945
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pressfitting
Pressfittings
pressfitting
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Pressmuffe· Anschluss 2 (1): Pressmuffe· Ausführung: 1-teilig· Form: gerade· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Konturcode Verbindung 1: U· Konturcode Verbindung 2: U· Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 0Grad Celsius· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 12· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 12· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Reduzierend: Nein· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 16mm· Rohraußendurchmesser Anschluss 2: 16mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2mm· Wanddicke Anschluss 2: 2mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Zugfest: Ja· Max. Arbeitsdruck bei 20 °C: 10bar· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Presshülse
Anschluss 2:
Presshülse
Weitere Suchbegriffe: 021032007801, KUPCAL20, KUPCAL25, KUPCAL32, KUPCAL40, KUPCAL50, KUPCAL63, Kupplung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 2,68*
€ 4,01*
2 Tage
350
10
€ 5,50*
ab € 3,21*
€ 4,20*
Lager 2478
350
20
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 4,38*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 90 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 87,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.