| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000640098 Herst.-Nr.: 23010 EAN/GTIN: 4250621308986 |
| | |
|
| | |
| aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. SichtfensterWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Pressmuffe· Anschluss 2 (1): Pressmuffe· Ausführung: 1-teilig· Form: Winkel· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 12· Nenndurchmesser Anschluss 2: DN 12· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 2mm· Wanddicke Anschluss 2: 2mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Winkel des Bogens: 90Grad· Zugfest: Ja· Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemper: 10bar Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | Presshülse | Anschluss 2: | Presshülse |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pressfitting, 021032000801, Winkel, WINMUL16, WINMUL1615, WINMUL18, WINMUL1815, WINMUL20, WINMUL2015, WINMUL2020, WINMUL25, WINMUL2520, WINMUL2525, WINMUL32, WINMUL3225, WINMUL40, WINMUL50, WINMUL63, WINMUL75 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,07* | € 4,57* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 3,96* | € 5,19* | | | | Lager 2478 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 3,95* | € 5,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 58,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|