Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multitubo Press-Anschluss AG 32mmx1 1/4Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000640082
Hersteller:
     DW Verbundrohr
Herst.-Nr.:
     20051
EAN/GTIN:
     4250621308757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Press Anschlussverschraubung
press anschlussverschraubung
aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster · Gewinde zum EindichtenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1 (1): Pressmuffe· Anschluss 2 (1): Außengewinde konisch (NPT)· Ausführung: 1-teilig· Form: gerade· Hauptfarbe Fitting: grau· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: DN 25· Nenndurchmesser Anschluss 2: 1 1/4 Zoll (32)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: unbehandelt· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: unbehandelt· Oberflächenschutz Anschluss 1: verzinnt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verzinnt· Rohraußendurchmesser Anschluss 1: 32mm· Systemgebunden: Ja· Wanddicke Anschluss 1: 3mm· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Zugfest: Ja
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Presshülse
Anschluss 2:
Außengewinde konisch
Weitere Suchbegriffe: 021032000614, Anschluss, Übergangsset, Übergangsstück
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
€ 5,95*
ab € 12,95*
€ 16,57*
1 Tag
5
1
€ 5,59*
ab € 15,84*
€ 21,34*
1 Tag
7
1
€ 5,50*
ab € 16,59*
€ 22,08*
Lager 2478
7
4
Frei Haus
ab € 16,54*
€ 23,57*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 18 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,31*
€ 22,98
pro Stück
ab 60 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 94,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.