Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B Whirlpoolsystem SQUARO EDGE 12 Hydro Entry TP 1 we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH UHE180SQE2A1V01 Whirlpoolsystem SQUARO EDGE 12 Hydropool Entry T
VILLEROY & BOCH UHE180SQE2A1V01 Whirlpoolsystem SQUARO EDGE 12 Hydropool Entry T
VILLEROY & BOCH UHE180SQE2A1V01 Whirlpoolsystem SQUARO EDGE 12 Hydropool Entry T
Artikel-Nr.:
     2478B-176000639808
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     UHE180SQE2A1V01
EAN/GTIN:
     4051202417017
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Whirlpool
Whirlwanne
whirlpool villeroy boch
whirlpool
Villeroy & Boch Whirlpoolsystem · Squaro Edge 12 · Badewanne · UBQ180SQE2DV · Rechteck · Quaryl · 1800 x 800 mm · Weiß Alpin · Hydropool Entry (HE) · Technik Position 1
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
800 mm
Innentiefe:
450 mm
Material:
Quaryl
Nutzinhalt:
180 l
Ablauf:
mit Ab- und Überlaufgarnitur
Ausstattung:
mit HydroPool Entry
Besonderheiten:
ohne integrierten Wassereinlauf
Marke:
VILLEROY & BOCH
Länge:
1800 mm
Material 2:
Quaryl
Form:
rechteckig
... > BHI > Sanitär > Wellness
Weitere Suchbegriffe: 01058007550101, Airpool, Kombipool, Poolwanne, Whirlsystem
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.372,80*
€ 2.549,83*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.401,06*
€ 2.560,88*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 2.420,13*
€ 2.590,59*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.375,68*
€ 2.614,0284*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.560,88*
€ 3.047,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.493,50*
€ 2.967,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.493,49*
€ 2.967,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.423,78*
€ 2.884,30
pro Stück
ab 9 Stück
€ 2.423,77*
€ 2.884,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.405,53*
€ 2.862,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.401,06*
€ 2.857,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
UHE160SQE2A1V96
€ 2.655,58*
Ähnlich
Villeroy & Boch
UHE170SQE2A1V96
€ 2.657,24*
Ähnlich
Villeroy & Boch
UHE180SQE2A1V96
€ 2.777,98*
Ähnlich
Villeroy & Boch
UHE180SQE7A1V96
€ 3.021,87*
Ähnlich
Villeroy & Boch
UHE190SQE2A1V96
€ 2.867,18*
Ähnlich
Villeroy & Boch
UHE160SQE2A1V01
€ 2.490,87*
Ähnlich
Villeroy & Boch
UHE170SQE2A1V01
€ 2.481,14*
Ähnlich
Villeroy & Boch
UHE180SQE7A1V01
€ 2.834,84*
Ähnlich
Villeroy & Boch
UHE190SQE2A1V01
€ 2.694,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.