|  |
 |
| Artikel-Nr.: 2478B-176000604244 Herst.-Nr.: 2356600070 EAN/GTIN: 4053424497976 |
| |
|
|  |  |
 | Unterseite glasiert · inkl. Schaftventil mit keramischer Ventilabdeckhaube Weitere technische Eigenschaften: · Ablagefläche: hinten · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Anzahl der Plätze: 1 · Anzahl der Waschschüsseln: 1 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 0mm · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne · Geeignet für Halbsäule: Nein · Geeignet für Konsolenlänge: 600mm · Geeignet für Möbel: Ja · Geeignet für Standfuß: Ja · Geeignet für Standsäule: Nein · Medizinische Ausführung: Nein · Mit Ablaufventil: Ja · Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Nein · Mit Bohrung für Seifenspender: Nein · Mit Halbsäule: Ja · Mit Rückwand: Nein · Mit Überlauf: Nein · Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm · Pflegeleichte Oberfläche: Nein · Werkstoff: Keramik Weitere Informationen:  |  | Hahnlochanzahl: | ohne Hahnloch | Material: | Sanitärkeramik | Breite: | 600 mm | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Innenform: | eckig | Marke: | DURAVIT | Höhe: | 145 mm | Einbauart: | für Wandmontage | Farbe: | weiß | Besonderheit: | Becken mittig | Form: | rechteckig | Montage: | hängend | Designer: | Design by Duravit | Geeignet: | für Möbel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einbauwaschbecken duravit, selbstschluss-waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, 010144902503001, Becken, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 55,90* | ab € 305,15* | € 360,61* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 52,95* | ab € 296,14* | € 362,1318* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 309,95* | € 365,29* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 331,11* | € 390,80* |  |  |  | Lager 2478 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 303,73* | € 392,44* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 2478 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 2478 |  | Versand: Lager 2478 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|