Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL WC-Steuerung EDITION E MANUAL mit Kartuschenventil DN 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000579125
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     010282899
EAN/GTIN:
     4021163167207
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Urinalsteuerung
elektronische Urinalauslösung
schell urinalsteuerung
elektronische urinalauslösung
berührungslose Infrarot-Spüleinrichtung · Fertigbauset · WC-Elektronik mit Edelstahl-Frontplatte für Unterputz-WC-Druckspüler COMPACT II · Lieferumfang: Montagerahmen mit Elektronikmodul · Frontplatte mit Sensorfenster und Taster für manuelle Auslösung · bistabiles Magnetventil 6 V · mechanisches Bypassventil für manuelle Auslösung bei Stromausfall · Kunststoffkartusche mit automatischer DüsenreinigungsnadelWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussspannung: 6V· Art der Spannungsversorgung: Batterie· Art der Steuerung: Infrarot· Ausführung: Wandanbau· Automatischer Spülzyklus: Ja· Detektionsbereich Sensor: 800mm· Durchsatzkapazität einstellbar: Ja· Einbautiefe: 7mm· Frequenz Spülzyklus: 0h· Grundfarbe: Edelstahl· Höhe: 150mm· Wandabstand: 12mm
Weitere Suchbegriffe: 012165015601, Steuerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 515,86*
€ 613,68*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 545,26*
€ 649,35*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 544,77*
€ 652,43*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 549,05*
€ 654,60*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 652,43*
€ 776,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 635,89*
€ 756,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 635,88*
€ 756,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,04*
€ 716,43
pro Stück
ab 9 Stück
€ 602,03*
€ 716,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 581,15*
€ 691,57
pro Stück
ab 30 Stück
€ 581,14*
€ 691,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 544,77*
€ 648,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
031160099
ab € 14,79*
Ähnlich
Schell
031000699
ab € 31,01*
Ähnlich
Schell
032090699
ab € 65,08*
Ähnlich
Schell
032030699
ab € 16,68*
Ähnlich
Schell
027020699
ab € 44,96*
Ähnlich
Schell
027030699
ab € 52,28*
Ähnlich
Schell
15462899
ab € 403,51*
Ähnlich
Schell
010272899
ab € 495,29*
Ähnlich
Schell
030730099
ab € 106,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.