Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Gabelstück chrom 1/2Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575988
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     444020699
EAN/GTIN:
     4021163117417
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Verteilerstück
verteilerstück messing
verteilerstück
für einfache ZapfstellenWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Außengewinde konisch (NPT)· Anschluss 2: Innengewinde konisch (NPT)· Anschluss 3: Innengewinde konisch (NPT)· Arbeitslänge Anschluss 1: 12mm· Länge Anschluss 1: 23mm· Länge Anschluss 2: 24,4mm· Länge Anschluss 3: 24,4mm· Nenndurchmesser Anschluss 1: 1/2 Zoll (15)· Nenndurchmesser Anschluss 2: 1/2 Zoll (15)· Nenndurchmesser Anschluss 3: 1/2 Zoll (15)· Oberflächenbehandlung Anschluss 1: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 2: poliert· Oberflächenbehandlung Anschluss 3: poliert· Oberflächenschutz Anschluss 1: verchromt· Oberflächenschutz Anschluss 2: verchromt· Oberflächenschutz Anschluss 3: verchromt· Werkstoff des Anschlusses 1: Messing· Werkstoff des Anschlusses 2: Messing· Werkstoff des Anschlusses 3: Messing· Winkel: 135
Weitere Suchbegriffe: 011850001201, Gabelstück
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,19*
€ 10,05*
6 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 7,82*
€ 10,97*
2 Tage
14
1
€ 6,95*
ab € 8,42*
€ 11,67*
10 Tage
14
1
€ 5,90*
ab € 8,43*
€ 11,68*
Lager 2478
14
8
Frei Haus
ab € 8,43*
€ 11,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 94,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.