Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 3/8Zoll ÜM Rohrstutzen d= 10mm 1000mm chro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575587
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     102120699
EAN/GTIN:
     4021163149524
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Rohrstutzen
rohrstutzen
DVGW zertifiziert · Zulassungen: KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Innengewinde· Anschluss 2: Rohrende· Geeignet für Wasser: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 9mm· Länge: 1000mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/8 Zoll (10)· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Weitere Suchbegriffe: 011850208203, Schlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 16,29*
€ 21,77*
28 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 18,98*
€ 21,82*
23 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 16,74*
€ 22,45*
15 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 20,1525*
€ 23,2325*
Lager 2478
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 20,30*
€ 23,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 60 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 180 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 600 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 466,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
102060699
ab € 4,84*
Ähnlich
Schell
102100699
ab € 2,80*
Ähnlich
Schell
102110699
ab € 3,98*
Ähnlich
Schell
102180630
ab € 5,41*
Ähnlich
Schell
102190630
ab € 6,62*
Ähnlich
Schell
102220699
ab € 18,77*
Ähnlich
Schell
102200699
ab € 3,47*
Ähnlich
Schell
102210699
ab € 3,86*
Ähnlich
Schell
102020699
ab € 9,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.