Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell flex Schlauch FLEX clean-fix S 3/8x10mm Rohrstutzen d= 10mm 500mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575583
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     102060699
EAN/GTIN:
     4021163149470
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenanschlussschlauch
Flex-Anschlussschlauch
Flexair-Schlauch
Flexibler Anschlussschlauch
DVGW zertifiziert · Zulassung KTW-A · W270 · W543 · max. 10 bar · max. 70 °CWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss 1: Klemm· Anschluss 2: Rohrende· Geeignet für Wasser: Ja· Innendurchmesser Schlauch: 9mm· Länge: 500mm· Mit Dichtungsmaterial: Ja· Mit Umflechtung: Ja· Nenndurchmesser Anschluss 1: 3/8 Zoll (10)· Werkstoff: rostfreier Stahl· Max. Druck: 10bar· Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb): 70Grad Celsius
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 4,87*
€ 7,04*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 5,17*
€ 7,33*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 5,16*
€ 7,43*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 7,45*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,65*
ab € 9,20*
€ 12,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 73,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
102120699
ab € 16,24*
Ähnlich
Schell
102100699
ab € 2,81*
Ähnlich
Schell
102110699
ab € 3,99*
Ähnlich
Schell
102180630
ab € 5,39*
Ähnlich
Schell
102190630
ab € 6,67*
Ähnlich
Schell
102220699
ab € 18,83*
Ähnlich
Schell
102200699
ab € 3,48*
Ähnlich
Schell
102210699
ab € 3,87*
Ähnlich
Schell
102020699
ab € 9,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.