Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL Standventil PETIT SC HD-K Selbstschl. , 1/2Zoll, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 021220699 Selbstschluss-Standventil PETIT Hochdruck Kaltwasser chrom Typ
SCHELL 021220699 Selbstschluss-Standventil PETIT Hochdruck Kaltwasser chrom Typ
SCHELL 021220699 Selbstschluss-Standventil PETIT Hochdruck Kaltwasser chrom Typ
Artikel-Nr.:
     2478B-176000575215
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     021220699
EAN/GTIN:
     4021163144222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschlussarmatur
Sensor-Armatur
Standventil
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Selbstschluss·Standventil PETIT SC HD·K · Hochdruck Kaltwasser / vorgemischtes Wasser Manuelle Auslösung mit automatischem Schließvorgang. Einfache Laufzeiteinstellung. Lieferumfang· Selbstschluss·Einlocharmatur· Selbstschlusskartusche SC II· Strahlregler· Befestigungsmaterial für Waschtischmontage Technische Daten· Laufzeit: 2 · 15 s einstellbar (7 s Werkseinstellung)· Durchfluss: max. 5 l/min druckunabhängig· Fließdruck: 1,0 · 5,0 bar· Max. Ruhedruck: 8 bar· Max. Betriebstemperatur: 70 GradC (80 GradC für thermische Desinfektion)· Werkstoff: Gehäuse Messing konform TrinkwV· Oberfläche: chrom· Anschluss: DN 15 G 1/2 AG· Zertifikate: P·IX 19958/IO · DIN·DVGW · WRAS· Geräuschklasse: I· Durchflussklasse: O SCHELL Artikelnummer: 021220699 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Ausführung Ablauf: fest oben · Ausführung der Temperaturregelung: ohne · Bedienung: Hand · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Oberflächenschutz: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Schließmechanismus: Oberteil nicht keramisch · Volumenstromklasse: ohne
Weitere Informationen:
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Ausstattung:
Kaltwasser, Laufzeit 2-15 Sekunden
Armaturenart:
Selbstschlussbatterie
Marke:
SCHELL
Oberfläche:
verchromt
Material:
Messing
Montageart:
Platte/Armaturenloch
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschlussarmatur schell, selbstschluss-waschtischbatterie, 011083001101, Armatur, Batterie, Mischer, Selbstschlussbatterie, Selbstschlussmischer, Selbstschlussventil
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 60,43*
€ 78,56*
11 Tage
282
€ 6,95*
ab € 60,44*
€ 78,57*
3 Tage
289
€ 4,00*
ab € 61,93*
€ 79,31*
5 Tage
14
€ 5,99*
ab € 62,30*
€ 82,15*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,47*
€ 85,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,86*
€ 98,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,85*
€ 98,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,37*
€ 93,26
pro Stück
ab 9 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,09*
€ 90,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,47*
€ 79,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
296400099
€ 60,40*
Ähnlich
Schell
296390099
€ 62,21*
Ähnlich
Schell
296520099
€ 63,29*
Ähnlich
Schell
296530099
€ 60,72*
Ähnlich
Schell
296510099
€ 98,52*
Ähnlich
Schell
296600099
€ 61,36*
Ähnlich
Schell
021300699
€ 127,18*
Ähnlich
Schell
021510699
€ 143,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.